清水製作所[継手]
UL45(1613)Uアダプター
材質
SS400又はS15C相当以上
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
内容量
1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。アダプタを無制限に締め付けますと破損します。使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじT
呼び径
寸法A(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
寸法d1(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19478298
UL45(1613)U-7/16U-SS
7/16-20UNF
7/16
23
14
20
4.4
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19478307
UL45(1613)U-9/16U-SS
9/16-18UNF
9/16
28
14
21
7.5
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19478316
UL45(1613)U-3/4U-SS
3/4-16UNF
3/4
32.5
19
25
9.9
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19478325
UL45(1613)U-7/8U-SS
7/8-14UNF
7/8
36.5
22
28.2
12.3
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19478334
UL45(1613)U-1.1/16U-SS
1.1/16-12UNF
1.1/16
38
27
32.5
15.5
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19478350
UL45(1613)U-1.5/16U-SS
1.5/16-12UNF
1.5/16
44.5
33
37.4
21.5
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください