清水製作所[継手]
SR1190アダプター
材質
SS400又はS15C相当以上
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
内容量
1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。アダプタを無制限に締め付けますと破損します。使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径
寸法E(mm)
内径d(Φmm)
ねじT
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19478359
SR1190-3-SS
18
3
14
4
G1/8
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19478368
SR1190-6-SS
21
6
17
5.5
G1/4
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19478377
SR1190-9-SS
25
9
19
7
G3/8
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19478386
SR1190-12-SS
30
12
24
10
G1/2
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19478395
SR1190-19-SS
35
19
30
16
G3/4
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19478404
SR1190-25-SS
40
25
36
21.5
G1
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください