SR1490アダプター

SR1490アダプター - 清水製作所[継手]
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート内容量1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。アダプタを無制限に締め付けますと破損します。使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径
寸法E(mm)
内径d(Φmm)
ねじT
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19478420SR1490-3-SS203144G1/8
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
19478429SR1490-6-SS246175.5G1/4
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
19478438SR1490-9-SS27.59197G3/8
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
19478447SR1490-12-SS32122410G1/2
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
19478456SR1490-19-SS36.5193016G3/4
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
19478465SR1490-25-SS405253621.5G1
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする