清水製作所[継手]
SR14U90アダプター
材質
SS400又はS15C相当以上
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
内容量
1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。アダプタを無制限に締め付けますと破損します。使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径
寸法E(mm)
内径d(Φmm)
ねじT
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19478474
SR14U90-7/16U-SS
21
7/16
14
4.5
7/16-20UNF
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19478490
SR14U90-9/16U-SS
24.1
9/16
19
7
9/16-18UNF
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19478499
SR14U90-3/4U-SS
28.7
3/4
24
10
3/4-16UNF
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19478508
SR14U90-7/8U-SS
31.3
7/8
24
10
7/8-14UNF
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19478517
SR14U90-1.1/16U-SS
36.9
1.1/16
30
16
1.1/16-12UNF
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19478526
SR14U90-1.5/16U-SS
41.1
1.5/16
36
21.5
1.5/16-12UNF
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください