清水製作所[継手]
SUS-UL90(1613)アダプター
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。アダプタを無制限に締め付けますと破損します。使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法A(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
内径d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19478657
UL90(1613)-6-SUS
6
27
17
24
5.5
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19478666
UL90(1613)-9-SUS
9
32
19
27.5
7
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19478675
UL90(1613)-12-SUS
12
36
24
32
10
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19478684
UL90(1613)-19-SUS
19
43
30
36.5
16
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19478700
UL90(1613)-25-SUS
25
49
36
40.5
22
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください