曜日別特売

ORPPGプラグ

ORPPGプラグ - 清水製作所[継手]
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート内容量1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。アダプタを無制限に締め付けますと破損します。使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじT
呼び径
寸法L(mm)
寸法HEX(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19478709ORPPG-3-SSG1/831714
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
19478718ORPPG-6-SSG1/461919
オープン
759
835(税込)
当日出荷
19478727ORPPG-9-SSG3/891922
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
19478736ORPPG-12-SSG1/2122527
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
19478745ORPPG-19-SSG3/4192836
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
19478754ORPPG-25-SSG1253041
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
19478770ORPPG-32-SSG1.1/4323450
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
19478779ORPPG-38-SSG1.1/2383660
オープン
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする