曜日別特売

ORPPUプラグ

ORPPUプラグ - 清水製作所[継手]
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート内容量1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。アダプタを無制限に締め付けますと破損します。使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径
ねじT
寸法HEX(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19478788ORPPU-7/16-SS177/167/16-20UNF14
オープン
759
835(税込)
4日以内出荷
返品不可
19478797ORPPU-1/2-SS171/21/2-20UNF17
オープン
818
900(税込)
4日以内出荷
返品不可
19478806ORPPU-9/16-SS18.59/169/16-18UNF17
オープン
829
912(税込)
当日出荷
19478815ORPPU-3/4-SS20.33/43/4-16UNF22
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
19478824ORPPU-7/8-SS23.67/87/8-14UNF27
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
19478840ORPPU-1.1/16-SS7.71.1/161.1/16-12UNF32
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
19478849ORPPU-1.5/16-SS28.41.5/161.5/16-12UNF46
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする