ORFSP1プラグ

ORFSP1プラグ - 清水製作所[継手]
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート内容量1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。アダプタを無制限に締め付けますと破損します。使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径
ねじT
寸法HEX(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19478858ORFSP1-9/16-SS199/169/16-18UNF19
オープン
889
978(税込)
4日以内出荷
返品不可
19478867ORFSP1-11/16-SS19.211/1611/16-16UNF19
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
19478876ORFSP1-13/16-SS21.813/1613/16-16UNF22
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
19478885ORFSP1-1-SS25.911-14UNF27
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
19478894ORFSP1-1.3/16-SS27.41.3/161.3/16-12UNF32
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
19478910ORFSP1-1.7/16-SS27.91.7/161.7/16-12UNF38
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
19478919ORFSP1-1.11/16-SS27.91.11/161.11/16-12UNF46
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
19478928ORFSP1-2-SS27.922-12UNF54
オープン
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする