清水製作所[継手]
ORFSP2プラグ
材質
SS400又はS15C相当以上
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
内容量
1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。アダプタを無制限に締め付けますと破損します。使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじT
呼び径
寸法L(mm)
寸法HEX1(mm)
寸法HEX2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19478937
ORFSP2-9/16-SS
9/16-18UNF
9/16
15.5
17.5
17
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19478946
ORFSP2-11/16-SS
11/16-16UNF
11/16
16
20.6
19
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19478955
ORFSP2-13/16-SS
13/16-16UNF
13/16
21
27
22
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19478964
ORFSP2-1-SS
1-14UNF
1
22.4
28.9
27
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19478980
ORFSP2-1.3/16-SS
1.3/16-12UNF
1.3/16
23.9
34.9
32
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19478989
ORFSP2-1.7/16-SS
1.7/16-12UNF
1.7/16
25.4
21.3
38
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19478998
ORFSP2-1.11/16-SS
1.11/16-12UNF
1.11/16
25.4
50
46
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19479007
ORFSP2-2-SS
2-12UNF
2
25.4
60
55
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください