T-G1-G1-G1 T型アダプター

T-G1-G1-G1 T型アダプター - 清水製作所[継手]
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート内容量1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。アダプタを無制限に締め付けますと破損します。使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじT
呼び径
内径d(Φmm)
寸法A(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19479016T-G1-G1-G1-6-SSG1/465.5461723
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
19479025T-G1-G1-G1-9-SSG3/897561928
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
19479034T-G1-G1-G1-12-SSG1/21211642432
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
19479050T-G1-G1-G1-19-SSG3/41916743037
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
19479059T-G1-G1-G1-25-SSG12521.5863643
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする