清水製作所[継手]
T-G1-G1-R T型アダプター
材質
SS400又はS15C相当以上
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
内容量
1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。アダプタを無制限に締め付けますと破損します。使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法A(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
内径d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19479068
T-G1-G1-R-6-SS
6
46
17
23
5.5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19479077
T-G1-G1-R-9-SS
9
56
19
28
7
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19479086
T-G1-G1-R-12-SS
12
64
24
32
11
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19479095
T-G1-G1-R-19-SS
19
74
30
37
16
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19479104
T-G1-G1-R-25-SS
25
86
36
43
21.5
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください