曜日別特売

T-G2-G2-G2 T型アダプター

T-G2-G2-G2 T型アダプター - 清水製作所[継手]
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート内容量1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。アダプタを無制限に締め付けますと破損します。使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじT
呼び径
内径d(Φmm)
寸法A(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19479217T-G2-G2-G2-6-SSG1/465.5521726
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
19479226T-G2-G2-G2-9-SSG3/897611930.5
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
19479235T-G2-G2-G2-12-SSG1/21211682434
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
19479244T-G2-G2-G2-19-SSG3/41916773038.5
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
19479260T-G2-G2-G2-25-SSG12521.5873642
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする