清水製作所[継手]
SWOT-G1-G1-W T型アダプター
材質
SS400又はS15C相当以上
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
内容量
1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。アダプタを無制限に締め付けますと破損します。使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじT
呼び径
内径d(Φmm)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19479470
SWOT-G1-G1-W-6-SS
G1/4
6
5.5
14
52
29
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19479479
SWOT-G1-G1-W-9-SS
G3/8
9
8
19
52
37
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19479488
SWOT-G1-G1-W-12-SS
G1/2
12
11
22
62
43
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19479497
SWOT-G1-G1-W-19-SS
G3/4
19
16
30
72
49
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください