清水製作所[継手]
SWOT-G2-G2-W T型アダプター
材質
SS400又はS15C相当以上
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
内容量
1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。アダプタを無制限に締め付けますと破損します。使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径
寸法A(mm)
寸法B(mm)
内径d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19479549
SWOT-G2-G2-W-6-SS
14
6
51
32
5.5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19479558
SWOT-G2-G2-W-9-SS
19
9
57
37
8
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19479567
SWOT-G2-G2-W-12-SS
22
12
68
43
11
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19479576
SWOT-G2-G2-W-19-SS
30
19
75
49
16
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください