清水製作所[継手]
T-G1-Rc-Rc T型アダプター
材質
SS400又はS15C相当以上
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
内容量
1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。アダプタを無制限に締め付けますと破損します。使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法A(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
内径d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19479664
T-G1-Rc-Rc-6-SS
6
48
19
23
5.5
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19479680
T-G1-Rc-Rc-9-SS
9
57
24
28
7
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19479689
T-G1-Rc-Rc-12-SS
12
67
30
32
10
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19479698
T-G1-Rc-Rc-19-SS
19
81
36
40
16
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください