清水製作所[継手]
PL90(異径)アダプター
材質
SS400又はS15C相当以上
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
内容量
1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。アダプタを無制限に締め付けますと破損します。使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法A(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
寸法d1(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19480145
PL90-3x6-SS
3×6
20.5
14
22
4
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19480154
PL90-6x9-SS
6×9
26.5
19
27.5
5.5
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19480170
PL90-9x12-SS
9×12
29
24
30
7
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19480179
PL90-12x19-SS
12×19
36.5
30
33
10
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19480188
PL90-19x25-SS
19×25
40
36
40.5
16
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください