清水製作所[継手]
90°エルボ SNLアダプター
材質
SS400又はS15C相当以上
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
内容量
1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。アダプタを無制限に締め付けますと破損します。使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじT
呼び径
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19480197
SNL-6-SS
Rc1/4
6
20
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19480206
SNL-9-SS
Rc3/8
9
24
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19480215
SNL-12-SS
Rc1/2
12
29
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19480224
SNL-19-SS
Rc3/4
19
34
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19480240
SNL-25-SS
Rc1
25
37
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください