SSORGアダプター

SSORGアダプター - 清水製作所[継手]
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート内容量1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。アダプタを無制限に締め付けますと破損します。使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径
内径d(Φmm)
寸法HEX(mm)
ねじ径T1
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19480249SSORG-6-SS3265.519R1/4
オープン
319
351(税込)
当日出荷
19480258SSORG-9-SS349822R3/8
オープン
389
428(税込)
当日出荷
19480267SSORG-12-SS43121027R1/2
オープン
559
615(税込)
4日以内出荷
返品不可
19480276SSORG-19-SS52191636R3/4
オープン
879
967(税込)
4日以内出荷
返品不可
19480285SSORG-25-SS52252241R1
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
19480294SSORG-32-SS59322850R1.1/4
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
19480310SSORG-38-SS61383460R1.1/2
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
19480319SSORG-50-SS72504570R2
オープン
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする