清水製作所[継手]
SWO3UGアダプター
材質
SS400又はS15C相当以上
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
内容量
1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。アダプタを無制限に締め付けますと破損します。使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法A(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
寸法d1(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19480328
SWO3UG-7/16x6-SS
7/16×6
25.5
14.3
32
4.4
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19480337
SWO3UG-9/16x6-SS
9/16×6
27
14.3
32
7.5
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19480346
SWO3UG-9/16x9-SS
9/16×9
29
19
37
7.5
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19480355
SWO3UG-3/4x9-SS
3/4×9
32.5
22
44
10
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19480364
SWO3UG-3/4x12-SS
3/4×12
33.8
22
43.2
9.9
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19480380
SWO3UG-1.1/16x19-SS
1.1/16×19
42.2
27
49.3
15.5
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19480389
SWO3UG-1.5/16x25-SS
1.5/16×25
42.2
36
55
21.5
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください