清水製作所[継手]
SSO07RUアダプター
材質
SS400又はS15C相当以上
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
内容量
1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。アダプタを無制限に締め付けますと破損します。使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径
寸法A(mm)
内径d(Φmm)
寸法HEX(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19480784
SSO07RU-6x7/16-SS
33.5
6×7/16
17
4
19
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
19480800
SSO07RU-6x9/16-SS
39
6×9/16
17
7
19
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19480809
SSO07RU-9x9/16-SS
28.9
9×9/16
19
7.4
22
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19480818
SSO07RU-9x3/4-SS
41.5
9×3/4
20
10
22
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
19480827
SSO07RU-9x7/8-SS
32
9×7/8
19
12.3
27
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19480836
SSO07RU-12x7/8-SS
42.5
12×7/8
22
12.3
27
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19480845
SSO07RU-12x1.1/16-SS
38.1
12×1.1/16
23
15.5
32
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19480854
SSO07RU-19x1.1/16-SS
50
19×1.1/16
26
15.5
36
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19480870
SSO07RU-19x1.5/16-SS
41
19×1.5/16
26
21.5
38
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19480879
SSO07RU-25x1.5/16-SS
54.5
25×1.5/16
27
21.4
41
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください