清水製作所[継手]
SSO09GUアダプター
材質
SS400又はS15C相当以上
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
内容量
1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。アダプタを無制限に締め付けますと破損します。使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径
内径d(Φmm)
寸法HEX(mm)
ねじ径T1
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19480888
SSO09GU-6x7/16-SS
30.1
6×7/16
4.4
17
G1/4
オープン
¥
928
¥
1,021
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19480897
SSO09GU-6x9/16-SS
30.9
6×9/16
5.5
19
G1/4
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19480906
SSO09GU-9x9/16-SS
35
9×9/16
7.5
19
G3/8
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19480915
SSO09GU-9x3/4-SS
35
9×3/4
9
22
G3/8
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19480924
SSO09GU-12x3/4-SS
39
12×3/4
10
22
G1/2
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19480940
SSO09GU-12x7/8-SS
40.7
12×7/8
11
27
G1/2
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19480949
SSO09GU-19x7/8-SS
42.7
19×7/8
12
32
G3/4
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19480958
SSO09GU-19x1.1/16-SS
47.1
19×1.1/16
16
36
G3/4
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください