清水製作所[継手]
SSO13Uアダプター
材質
SS400又はS15C相当以上
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
内容量
1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。アダプタを無制限に締め付けますと破損します。使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径
内径d(Φmm)
ねじT
寸法HEX(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19480967
SSO13U-7/16-SS
31
7/16
4.4
7/16-20UNF
17
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19480976
SSO13U-9/16-SS
33
9/16
7.5
9/16-18UNF
17
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19480985
SSO13U-3/4-SS
37.6
3/4
10
3/4-16UNF
22
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19480994
SSO13U-7/8-SS
43.2
7/8
12.3
7/8-14UNF
27
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19481010
SSO13U-1.1/16-SS
50
1.1/16
15.5
1.1/16-12UNF
32
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19481019
SSO13U-1.5/16-SS
50
1.5/16
21.5
1.5/16-12UNF
38
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください