清水製作所[継手]
SSO13UGアダプター
材質
SS400又はS15C相当以上
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
内容量
1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。アダプタを無制限に締め付けますと破損します。使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径
内径d(Φmm)
寸法HEX(mm)
ねじ径T1
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19481028
SSO13UG-7/16x6-SS
37
7/16×6
4.4
19
7/16-20UNF
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19481037
SSO13UG-9/16x6-SS
32
9/16×6
7.5
19
9/16-18UNF
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19481046
SSO13UG-9/16x9-SS
33.1
9/16×9
7
22
9/16-18UNF
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19481055
SSO13UG-3/4x9-SS
36.7
3/4×9
8
22
3/4-16UNF
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19481064
SSO13UG-3/4x12-SS
40.7
3/4×12
10
27
3/4-16UNF
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19481080
SSO13UG-7/8x12-SS
44.3
7/8×12
11
27
7/8-14UNF
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19481089
SSO13UG-7/8x19-SS
47.3
7/8×19
12
36
7/8-14UNF
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19481098
SSO13UG-1.1/16x19-SS
49.9
1.1/16×19
16
36
1.1/16-12UNF
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19481107
SSO13UG-1.5/16x25-SS
53.1
1.5/16×25
22
41
1.5/16-12UNF
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください