清水製作所[継手]
SUS-SSO09アダプター
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。アダプタを無制限に締め付けますと破損します。使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径
内径d(Φmm)
ねじT
寸法HEX(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19481159
SSO09-6-SUS
32
6
5.5
G1/4
19
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19481168
SSO09-9-SUS
34
9
8
G3/8
22
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19481177
SSO09-12-SUS
42
12
11
G1/2
27
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19481186
SSO09-19-SUS
48
19
16
G3/4
36
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19481195
SSO09-25-SUS
52
25
21.5
G1
41
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください