SUS-SSO13アダプター

SUS-SSO13アダプター - 清水製作所[継手]
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。アダプタを無制限に締め付けますと破損します。使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径
内径d(Φmm)
ねじT
寸法HEX(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19481204SSO13-6-SUS3565.5G1/419
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
19481220SSO13-9-SUS36.597G3/822
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
19481229SSO13-12-SUS451210G1/227
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
19481238SSO13-19-SUS49.51916G3/436
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
19481247SSO13-25-SUS52.52522G141
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする