清水製作所[継手]
SSO13GUアダプター
材質
SS400又はS15C相当以上
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
内容量
1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。アダプタを無制限に締め付けますと破損します。使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径
内径d(Φmm)
寸法HEX(mm)
ねじ径T1
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19481256
SSO13GU-6x7/16-SS
33
6×7/16
4.4
17
G1/4
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19481265
SSO13GU-9x9/16-SS
35.5
9×9/16
7.5
19
G3/8
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19481274
SSO13GU-12x3/4-SS
41
12×3/4
10
27
G1/2
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19481290
SSO13GU-19x1.1/16-SS
48.6
19×1.1/16
15.5
32
G3/4
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19481299
SSO13GU-25x1.5/16-SS
50
25×1.5/16
21.5
38
G1
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください