清水製作所[継手]
SR09ORFSURアダプター
材質
SS400又はS15C相当以上
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
内容量
1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。アダプタを無制限に締め付けますと破損します。使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径
内径d(Φmm)
寸法HEX(mm)
ねじ径T1
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19481308
SR09ORFSUR-9/16x6-SS
30.7
9/16×6
4.4
17
9/16-18UNF
オープン
¥
718
¥
790
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19481317
SR09ORFSUR-11/16x6-SS
32.9
11/16×6
5.5
19
11/16-16UNF
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19481326
SR09ORFSUR-11/16x9-SS
34.9
11/16×9
6.7
22
11/16-16UNF
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19481335
SR09ORFSUR-13/16x9-SS
37.9
13/16×9
9.6
22
13/16-16UNF
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19481344
SR09ORFSUR-1x12-SS
45.1
1×12
11
27
1-14UNF
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19481360
SR09ORFSUR-1.3/16x19-SS
50.1
1.3/16×19
15.5
36
1.3/16-12UNF
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19481369
SR09ORFSUR-1.7/16x25-SS
53.5
1.7/16×25
20.6
41
1.7/16-12UNF
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください