曜日別特売

SSOORFSUアダプター

SSOORFSUアダプター - 清水製作所[継手]
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート内容量1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。アダプタを無制限に締め付けますと破損します。使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径
内径d(Φmm)
寸法HEX(mm)
ねじ径T1
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19481378SSOORFSU-9/16x7/16-SS28.79/16×7/164.4179/16-18
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
19481387SSOORFSU-11/16x9/16-SS31.911/16×9/166.71911/16-16
オープン
729
802(税込)
4日以内出荷
返品不可
19481396SSOORFSU-13/16x3/4-SS36.613/16×3/49.62213/16-16
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
19481405SSOORFSU-1x7/8-SS43.11×7/812.3271-14
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
19481414SSOORFSU-1.3/16x1.1/16-SS48.61.3/16×1.1/1615.5321.3/16-12
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
19481430SSOORFSU-1.7/16x1.5/16-SS50.31.7/16×1.5/1620.3381.7/16-12
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする