清水製作所[継手]
SWO4ORFSUアダプター
材質
SS400又はS15C相当以上
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
内容量
1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。アダプタを無制限に締め付けますと破損します。使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法A(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
寸法d1(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19481439
SWO4ORFSU-9/16x7/16-SS
9/16×7/16
21.5
14.3
32.7
4.4
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19481448
SWO4ORFSU-11/16x9/16-SS
11/16×9/16
25
19
36.8
6.7
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19481457
SWO4ORFSU-13/16x3/4-SS
13/16×3/4
28
19
40.5
9.6
オープン
¥
818
¥
900
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19481466
SWO4ORFSU-1x7/8-SS
1×7/8
33.3
27
50
12.3
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19481475
SWO4ORFSU-1.3/16x1.1/16-SS
1.3/16×1.1/16
37.5
30.2
55
15.5
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19481484
SWO4ORFSU-1.7/16x1.5/16-SS
1.7/16×1.5/16
41.5
36.5
59.5
20.6
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください