清水製作所[継手]
SWO6ORFSUアダプター
材質
SS400又はS15C相当以上
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
内容量
1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。アダプタを無制限に締め付けますと破損します。使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法A(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
寸法d1(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19481500
SWO6ORFSU-9/16x7/16-SS
9/16×7/16
16
14
29
4.4
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19481509
SWO6ORFSU-11/16x9/16-SS
11/16×9/16
18.8
19
33
6.7
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19481518
SWO6ORFSU-13/16x3/4-SS
13/16×3/4
20.3
19
36.3
9.6
オープン
¥
818
¥
900
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19481527
SWO6ORFSU-1x7/8-SS
1×7/8
23.4
27
44.7
12.3
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19481536
SWO6ORFSU-1.3/16x1.1/16-SS
1.3/16×1.1/16
26
30
50
15.5
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19481545
SWO6ORFSU-1.7/16x1.5/16-SS
1.7/16×1.5/16
30
36.5
52.3
20.6
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください