曜日別特売

SWO6ORFSUGアダプター

SWO6ORFSUGアダプター - 清水製作所[継手]
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート内容量1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。アダプタを無制限に締め付けますと破損します。使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法A(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
寸法d1(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19481789SWO6ORFSUG-9/16x6-SS9/16×61617294.4
オープン
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
19481798SWO6ORFSUG-11/16x6-SS11/16×618.819296.7
オープン
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
19481807SWO6ORFSUG-11/16x9-SS11/16×918.819336.7
オープン
839
923(税込)
4日以内出荷
返品不可
19481816SWO6ORFSUG-13/16x9-SS13/16×920.322339.6
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
19481825SWO6ORFSUG-13/16x12-SS13/16×122122389.5
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
19481834SWO6ORFSUG-1x12-SS1×1223.4273912.3
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
19481850SWO6ORFSUG-1x19-SS1×1924.2274412.3
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
19481859SWO6ORFSUG-1.3/16x19-SS1.3/16×1932364415.5
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
19481868SWO6ORFSUG-1.7/16x25-SS1.7/16×2530365220.5
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする