清水製作所[継手]
SK08スイベル
材質
SS400又はS15C相当以上
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
内容量
1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。アダプタを無制限に締め付けますと破損します。使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径
寸法A(mm)
内径d(Φmm)
寸法HEX(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19482035
SK08-6-SS
63
6
33
5
19
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
31日以内出荷
返品不可
19482044
SK08-9-SS
69
9
36
7
22
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
31日以内出荷
返品不可
19482060
SK08-12-SS
80
12
42
10
27
オープン
¥
4,788
¥
5,267
(税込)
31日以内出荷
返品不可
19482069
SK08-19-SS
89
19
46
16
36
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください