清水製作所[継手]
SKLO35スイベル
材質
SS400又はS15C相当以上
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
内容量
1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。アダプタを無制限に締め付けますと破損します。使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径
寸法A(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19482157
SKLO35-6-SS
51
6
37
19
18
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
31日以内出荷
返品不可
19482166
SKLO35-9-SS
55
9
37
23
18
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
31日以内出荷
返品不可
19482175
SKLO35-12-SS
66
12
45
30
26
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
31日以内出荷
返品不可
19482184
SKLO35-19-SS
73
19
48
36
30
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください