清水製作所[継手]
SUS-RFO
材質
SUS304
寸法L(mm)
34
寸法A(mm)
□100
寸法t(mm)
8
寸法B(mm)
77.8
寸法d1(Φmm)
10
寸法d3(Φmm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。アダプタを無制限に締め付けますと破損します。使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじT
寸法d2(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19482428
RFO-38-SUS
R1.1/2
38
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
31日以内出荷
返品不可
19482437
RFO-50-SUS
R2
49.5
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください