清水製作所[継手]
TYSS口金(シングルスパット)
材質
SS400又はS15C相当以上
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
内容量
1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。アダプタを無制限に締め付けますと破損します。使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。※19はTY19x12・TY19の共通品
※予告なしに、改善(品質・性能等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径
寸法HEX(mm)
ねじ径T1
ねじ径T2
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19482507
TYSS-19-SS
32
19
35
Rc3/4
G1
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19482516
TYSS-25-SS
36
25
46
Rc1
G1.1/4
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19482525
TYSS-32-SS
45
32
54
Rc1.1/4
1インチ8山
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19482534
TYSS-38-SS
46
38
63
Rc1.1/2
1インチ8山
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19482550
TYSS-50-SS
49
50
77
Rc2
1インチ8山
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください