清水製作所[継手]
5540-02(セット)スプリットフランジ(クランプハーフ)ハイプレッシャータイプ【6000PSI】
材質
FCD450/S45C
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
内容量
1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。アダプタを無制限に締め付けますと破損します。使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
内径d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19482559
5540-02-08-SS
16
18.24
40.49
8.74
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19482568
5540-02-12-SS
19
23.82
50.8
10.31
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19482577
5540-02-16-SS
24
27.78
57.15
11.91
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19482586
5540-02-20-SS
27
31.76
66.68
13.49
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19482595
5540-02-24-SS
30
36.52
79.38
16.66
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19482604
5540-02-32-SS
37
44.46
96.82
19.84
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください