清水製作所[継手]
インターロックバンド
材質
FCD450/S45C
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。アダプタを無制限に締め付けますと破損します。使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
全6種類を絞り込む
呼び径
選択してください
1/2(12)
3/4(19)
1(25)
1.1/2(38)
1.1/4(32)
2(50)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径
バンド幅(mm)
締付範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19482665
インターロックバンド-1/2(12)
1/2(12)
22
(最大‐最小)24-20
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19482674
インターロックバンド-3/4(19)
3/4(19)
25
(最大‐最小)30-26
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19482690
インターロックバンド-1(25)
1(25)
26
(最大‐最小)37-32
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19482699
インターロックバンド-1.1/4(32)
1.1/4(32)
38
(最大‐最小)46-43
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19482708
インターロックバンド-1.1/2(38)
1.1/2(38)
38
(最大‐最小)55-49
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19482717
インターロックバンド-2(50)
2(50)
40
(最大‐最小)70-65
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください