清水製作所[継手]
SR33アダプター(ケース)
材質
SS400又はS15C相当以上
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。アダプタを無制限に締め付けますと破損します。使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径
寸法A(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
内径d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19483180
SR33アダプター(ケース)-3-SS
1箱(600個)
3
20
14
21
4
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19483189
SR33アダプター(ケース)-6-SS
1箱(600個)
6
24.5
17
25.5
5.5
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19483198
SR33アダプター(ケース)-9-SS
1箱(400個)
9
27.5
19
30
7
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19483207
SR33アダプター(ケース)-12-SS
1箱(200個)
12
32
24
36
10
オープン
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19483216
SR33アダプター(ケース)-19-SS
1箱(100個)
19
36.5
30
43
16
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19483225
SR33アダプター(ケース)-25-SS
1箱(60個)
25
41
36
50
22
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19483234
SR33アダプター(ケース)-32-SS
1箱(32個)
32
49.5
45
57.5
27.5
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19483250
SR33アダプター(ケース)-38-SS
1箱(28個)
38
52
50
61.5
34
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19483259
SR33アダプター(ケース)-50-SS
1箱(20個)
50
61.5
63
73.5
45
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。