ローラードライブ SPシリーズ(スタンダードモデル)

ローラードライブ SPシリーズ(スタンダードモデル) - 三共製作所ローラードライブ SPシリーズ(スタンダードモデル) - 三共製作所ローラードライブ SPシリーズ(スタンダードモデル) - 三共製作所ローラードライブ SPシリーズ(スタンダードモデル) - 三共製作所ローラードライブ SPシリーズ(スタンダードモデル) - 三共製作所ローラードライブ SPシリーズ(スタンダードモデル) - 三共製作所ローラードライブ SPシリーズ(スタンダードモデル) - 三共製作所ローラードライブ SPシリーズ(スタンダードモデル) - 三共製作所

・ゼロバックラッシ
・整定性が良くタクトタイムの短縮が可能
・非常停止の衝撃に負けない耐久性

用途ポジショナ塗装色N1.5(黒)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※サーボモーターは付属していません。
※推奨モーター容量は目安です。使用するサーボモータのメーカーにより異なります。
全51種類を絞り込む
減速比
質量(kg)
51種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
質量(kg)
取付
寸法d(mm)
寸法e(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20765257SP030-140T-AN-Z140120サーボモータ:T面821.5
オープン
949,800
1,044,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20765266SP030-140T-AA-Z140120サーボモータ:T面821.5
オープン
949,800
1,044,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20765275SP030-140T-AB-Z140120サーボモータ:T面821.5
オープン
949,800
1,044,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20765284SP030-140T-BN-Z140120サーボモータ:T面4.18.5
オープン
949,800
1,044,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20765300SP030-140U-AN-Z140120サーボモータ:U面821.5
オープン
949,800
1,044,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20765309SP030-140U-AA-Z140120サーボモータ:U面821.5
オープン
949,800
1,044,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20765318SP030-140U-AB-Z140120サーボモータ:U面821.5
オープン
949,800
1,044,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20765327SP030-140U-BN-Z140120サーボモータ:U面4.18.5
オープン
949,800
1,044,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20765336SP030H-056T-AN-Z56120サーボモータ:T面821.5
オープン
999,800
1,099,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20765345SP030H-056T-AA-Z56120サーボモータ:T面821.5
オープン
999,800
1,099,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20765354SP030H-056T-AB-Z56120サーボモータ:T面821.5
オープン
999,800
1,099,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20765370SP030H-056T-BN-Z56120サーボモータ:T面4.18.5
オープン
999,800
1,099,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20765379SP030H-056U-AN-Z56120サーボモータ:U面821.5
オープン
999,800
1,099,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20765388SP030H-056U-AA-Z56120サーボモータ:U面821.5
オープン
999,800
1,099,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20765397SP030H-056U-AB-Z56120サーボモータ:U面821.5
オープン
999,800
1,099,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20765406SP030H-056U-BN-Z56120サーボモータ:U面4.18.5
オープン
999,800
1,099,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20765415SP060-140T-AN-Z140120サーボモータ:T面821.5
オープン
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20765424SP060-140T-AA-Z140120サーボモータ:T面821.5
オープン
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20765440SP060-140T-AB-Z140120サーボモータ:T面821.5
オープン
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20765449SP060-140T-BN-Z140120サーボモータ:T面4.18.5
オープン
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20765458SP060-140U-AN-Z140120サーボモータ:U面821.5
オープン
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20765467SP060-140U-AA-Z140120サーボモータ:U面821.5
オープン
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20765476SP060-140U-AB-Z140120サーボモータ:U面821.5
オープン
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20765485SP060-140U-BN-Z140120サーボモータ:U面4.18.5
オープン
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20765494SP120-120T-AN-Z120270サーボモータ:T面828.5
オープン
1,398,000
1,537,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20765510SP120-120T-AA-Z120270サーボモータ:T面828.5
オープン
1,398,000
1,537,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20765519SP120-120T-AB-Z120270サーボモータ:T面828.5
オープン
1,398,000
1,537,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20765528SP120-120T-BN-Z120270サーボモータ:T面828.5
オープン
1,398,000
1,537,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20765537SP120-120U-AN-Z120270サーボモータ:U面828.5
オープン
1,398,000
1,537,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20765546SP120-120U-AA-Z120270サーボモータ:U面828.5
オープン
1,398,000
1,537,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20765555SP120-120U-AB-Z120270サーボモータ:U面828.5
オープン
1,398,000
1,537,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20765564SP120-120U-BN-Z120270サーボモータ:U面828.5
オープン
1,398,000
1,537,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20765580SP240-126T-AN-Z126545サーボモータ:T面1625
オープン
1,998,000
2,197,800(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20765589SP240-126T-AA-Z126545サーボモータ:T面1625
オープン
1,998,000
2,197,800(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20765598SP240-126T-AB-Z126545サーボモータ:T面1625
オープン
1,998,000
2,197,800(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20765607SP240-126T-BB-Z126545サーボモータ:T面1625
オープン
1,998,000
2,197,800(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20765616SP240-126U-AN-Z126545サーボモータ:U面1625
オープン
1,998,000
2,197,800(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20765625SP240-126U-AA-Z126545サーボモータ:U面1625
オープン
1,998,000
2,197,800(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20765634SP240-126U-AB-Z126545サーボモータ:U面1625
オープン
1,998,000
2,197,800(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20765650SP240-126U-AC-Z126545サーボモータ:U面1625
オープン
1,998,000
2,197,800(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20765659SP240-126U-BB-Z126545サーボモータ:U面1625
オープン
1,998,000
2,197,800(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20765668SP360-168T-AN-Z168780サーボモータ:T面1625
オープン
2,698,000
2,967,800(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20765677SP360-168T-AA-Z168780サーボモータ:T面1625
オープン
2,698,000
2,967,800(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20765686SP360-168T-AB-Z168780サーボモータ:T面1625
オープン
2,698,000
2,967,800(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20765695SP360-168T-AC-Z168780サーボモータ:T面1625
オープン
2,698,000
2,967,800(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20765704SP360-168T-BB-Z168780サーボモータ:T面1625
オープン
2,698,000
2,967,800(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20765720SP360-168U-AN-Z168780サーボモータ:U面1625
オープン
2,698,000
2,967,800(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20765729SP360-168U-AA-Z168780サーボモータ:U面1625
オープン
2,698,000
2,967,800(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20765738SP360-168U-AB-Z168780サーボモータ:U面1625
オープン
2,698,000
2,967,800(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20765747SP360-168U-AC-Z168780サーボモータ:U面1625
オープン
2,698,000
2,967,800(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥23,800~/税込¥26,180~
北海道地方数量1につき¥23,800~/税込¥26,180~
沖縄地方数量1につき¥23,800~/税込¥26,180~
離島数量1につき¥23,800~/税込¥26,180~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする