ロックペイント
プロタッチシンナー
危険物の類別
第四類
危険物の数量
16L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(16L)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
危険等級
危険物の品名
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20992075
016-0771-01
速乾型
Ⅱ
第一石油類
¥
13,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
20992084
016-0773-01
標準型
Ⅲ
第二石油類
¥
13,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
20992100
016-0775-01
遅乾型
Ⅲ
第二石油類
¥
13,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
20992109
016-0776-01
超遅乾型
Ⅲ
第二石油類
¥
13,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください