曜日別特売

エコマルチシンナー

エコマルチシンナー - ロックペイントエコマルチシンナー - ロックペイント

特定化学物質障害予防規則に対応、PRTR届出不要の環境配慮型希釈剤です。(2017年 10月現在)
ロックペイントの環境配慮型車両用塗料に共通で使用可能です。
塗装環境の温度及び塗装面積に応じて7種類(エコHSは5種類)の中から選定します。

用途
エコマルチシンナーはロック環境配慮型車両用塗料に幅広く使用できる希釈剤です。
エコHSシンナーはプロタッチ低VOCハイソリッド仕様専用の希釈剤です。
仕様配合可能塗料:073L(ハイロックECO)、077L、149L、202L(クライマックス、カラーステージ)※202Lクライマックスおよびカラーステージは、077L 標準仕様または149L エコロックハイパークリヤーのシンナー選択表を参考に希釈剤を選定してください。保管環境5℃~40℃/ 貯蔵安定期間 3年間 (未開封時)危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
注意
※最適シンナーは湿度、風速など種々の条件によって変わります。
※詳細はエコロックハイパークリヤー各種のTDSをご確認ください。
※適切な安全保護具を着装してください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
粒度
危険等級
危険物の品名
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20992258016-F770-011缶(16L)#05第一石油類16L
16,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
20992267016-F771-011缶(16L)#10第一石油類16L
16,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
20992276016-F773-011缶(16L)#20第二石油類16L
16,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
20992285016-F775-011缶(16L)#30第二石油類16L
16,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
20992294016-F776-011缶(16L)#40第二石油類16L
21,600
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
20992310016-F777-011缶(16L)#45第二石油類16L
24,200
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
20992319016-F778-011缶(16L)#50第二石油類16L
24,200
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
20992328016-F778-021缶(3.785L)#50第二石油類3.785L
10,800
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする