曜日別特売

カラーマッチングエコ クリヤー

カラーマッチングエコ クリヤー - ロックペイント

改正労働安全衛生法(特化則)に対応、PRTR届出不要の環境配慮型塗料です。(2020年4月)
簡便に塗装できる無希釈タイプで、特に可使時間の制約を受けません。
調色比色板専用設計の1液クリヤーで、常温・強制乾燥性に優れます。
「Dr.ROCKⅣ」による調色作業では、測色計(ロックオン)による比色板測定までの時間短縮が図れます。

用途
カラーマッチングエコクリヤーは、調色比色板専用のクリヤーです。簡便に塗装できる1液の無希釈タイプで、常温・強制乾燥性に優れるので比色板のクリヤーコートに最適です。比色するまでの短時間化が図れ、調色作業の能率アップを可能とします。
また、「Dr.ROCKⅣ」クラウドコンピューティング調色システムを用いた調色作業にも、測定工程の短時間化に大きく寄与します。
仕様主剤:カラーマッチングエコクリヤー、希釈時:20℃/18~35秒 イワタカップ、塗り重ね可能塗料:ロックペイント車両用塗料 (077L、088L、073L)クリア危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.946L危険物の性状非水溶性内容量1缶(0.946L)
注意
※調色作業時の比色専用のクリヤーです。
※実車には塗装しないでください。
※調色比色板を保存・保管する場合には、実車に塗装するクリヤーをご使用ください。
※調色作業の色の最終確認は、実際の工程に合わせて使用するトップコートクリヤーを塗装し、乾燥させたうえで行ってください。
※「Dr.ROCKⅣ」による調色作業について、測色計(ロックオン)による調色比色板測定時安定した測定値を得るためにも、必ず十分に塗膜を乾燥させてから測定してください。
※乾燥が不十分ですと、測色計(ロックオン)の測定口を汚損する可能性があります。ご留意ください。
※測定後は速やかに塗面から測色計(ロックオン)を外してください。
※測定口を汚損する可能性があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20992608051-4F50-03
4,600
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする