曜日別特売

ハイロックECO 硬化剤

ハイロックECO 硬化剤 - ロックペイント

特定化学物質障害予防規則に対応、PRTR届出不要※の環境配慮型塗料です。(2022年10月現在)※ビビットエロー、HGストロングエロー、HGパッションエローを除く。
スタビライザーを使用することによりメタリックやパールカラーの泳ぎムラやクリヤー塗装時の戻りムラを飛躍的に抑制することができます。
肌伸び、肉持ち感やスプレーミストのなじみ性に優れ大型車両や産業機械などの大面積塗装に最適な仕上り外観が得られます。また、テーピング可能時間が短く、1日2色塗装(ツートン)が可能です。

用途ハイロックECO専用硬化剤配合主剤:硬化剤=4:1危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
注意
※適切な安全保護具を着装してください。
※詳細は各カタログ又はTDS、安全データシート(SDS)をご確認ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
危険等級
危険物の品名
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20993448073-5105-021缶(4kg)速乾型第一石油類4L
20,400
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
20993457073-5105-031缶(0.9kg)速乾型第一石油類0.9L
5,900
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
20993466073-5110-021缶(4kg)標準型第二石油類4L
20,400
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
20993475073-5110-031缶(0.9kg)標準型第二石油類0.9L
5,900
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
20993484073-5130-021缶(4kg)遅乾型第二石油類4L
20,400
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
20993500073-5130-031缶(0.9kg)遅乾型第二石油類0.9L
5,900
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする