ロックペイント
パナロック HFハードナー
2液型ウレタン塗料パナロック専用の硬化剤です。
配合
主剤:硬化剤=10:1
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※一般/HG原色およびマルス2K原色には、088-0110または088-0140(速乾型)硬化剤を必ず使用し、HF(ハイフロー)原色を使用する場合は、必ず088-1120HFハードナーを使用してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20994306
088-1120-02
1缶(4kg)
4L
¥
28,900
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
20994315
088-1120-03
1缶(1kg)
1L
¥
9,700
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください