ロックペイント
エコロック アンスクラッチクリヤー ボカシ剤
アンチスクラッチクリヤーTR専用ボカシ剤
色
クリア
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.946L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(0.946L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20994480
149-8800-03
¥
4,850
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください