曜日別特売

マルチトップ Q 硬化剤

マルチトップ Q 硬化剤 - ロックペイントマルチトップ Q 硬化剤 - ロックペイント

マルチトップQ専用硬化剤

仕様主 剤:マルチトップ クリヤー QD(速乾型) / QR(標準型) / QS(肌のび)、硬化剤:マルチトップ Q硬化剤 各種 / エコマルチハードナー フレックス・ハイフレックス、希釈剤:エコマルチ / プロタッチ / パナロック / ハイロック / ロックエースシンナー各種、塗り重ね可能塗料:(ロックペイント車両用塗料)088L パナロック / 079L ロックエース / 073L ハイロックDX・ハイロックECO、077L プロタッチ保管環境5℃~40℃/ 貯蔵安定期間 3年間(未開封時)危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
危険等級
危険物の品名
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20994525150-1110-021缶(4kg)速乾型第一石油類4L
25,500
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
20994534150-1110-031缶(1kg)速乾型第一石油類1L
8,650
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
20994550150-1120-021缶(4kg)標準型第一石油類4L
25,500
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
20994559150-1120-031缶(1kg)標準型第一石油類1L
8,650
7,998
8,798(税込)
当日出荷
20994568150-1130-021缶(4kg)遅乾型第二石油類4L
25,500
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
20994577150-1130-031缶(1kg)遅乾型第二石油類1L
8,650
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする