曜日別特売

マルチトップ M硬化剤

マルチトップ M硬化剤 - ロックペイントマルチトップ M硬化剤 - ロックペイント

マルチトップM専用硬化剤

仕様主剤:エコロック アンチスクラッチクリヤーTR、硬化剤:エコロック アンチスクラッチクリヤーTR 硬化剤 各種、希釈剤:エコマルチシンナー #05~#30/エコHSシンナー #05~#30※プロタッチシンナー、パナロックシンナーも使用可能です。(非環境配慮型シンナー)、副剤:エコロック アンチスクラッチクリヤー ボカシ剤、塗り重ね可能塗料:ロックペイント車両用塗料 (979L、077L、088L)、塗り重ね可能塗料:(ロックペイント車両用塗料)088L パナロック / 079L ロックエース / 073L ハイロックDX・ハイロックECO、077L プロタッチ保管環境5℃~40℃/ 貯蔵安定期間 3年間(未開封時)危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
危険等級
危険物の品名
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20994595150-3110-021缶(4kg)速乾型第一石油類4L
23,400
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
20994604150-3110-031缶(1kg)速乾型第一石油類1L
7,900
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
20994620150-3120-021缶(4kg)標準型第二石油類4L
23,400
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
20994629150-3120-031缶(1kg)標準型第二石油類1L
7,900
7,898
8,688(税込)
当日出荷
20994638150-3130-021缶(4kg)遅乾型第二石油類4L
23,400
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
20994647150-3130-031缶(1kg)遅乾型第二石油類1L
7,900
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする