高強度セイフティパイプ

高強度セイフティパイプ - 積水樹脂高強度セイフティパイプ - 積水樹脂

本体径をTP-8・SP-G2シリーズのΦ60.5より一回り太い径(Φ76.3)としています。車両用防護柵よりも設置幅が狭いです。車両用防護柵は支柱+金具+ビームの幅(約200m/Gp-C-2B)が必要です。KSP-8は手中の幅(約77mm)に抑えることが可能です。P種防護柵(P種より強度アップしています)

用途通学路・生活道路・駐車場・工場内の安全対策厚さ(mm)3.2奥行(m)0.0763支柱径(Φmm)76.3高さ(m)0.8ビーム段数(段)3ビーム径(Φmm)48.6内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
支柱外幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20731027KSP-8-20WM40ホワイト10/ミドリ102000
48,000
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20731036KSP-8-15WM33.6ホワイト10/ミドリ101500
43,600
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20731045KSP-8-10WM28.3ホワイト10/ミドリ101000
39,800
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20731054KSP-8-20W40ホワイト102000
40,100
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20731070KSP-8-15W33.6ホワイト101500
35,500
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20731079KSP-8-10W28.3ホワイト101000
31,900
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20731088KSP-8-20C40チャイロ552000
44,300
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20731097KSP-8-15C33.6チャイロ551500
39,200
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20731106KSP-8-10C28.3チャイロ551000
35,000
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする