曜日別特売

セイフティパイプ

セイフティパイプ - 積水樹脂

突起のない独立した形状の人にやさしい柵です。

用途防護柵、車両の路外、対向車線または歩道等への逸脱防止、ドライブスルー機器などの保護、照明・標識ポールの保護厚さ(mm)支柱:3.2、ビーム:2.3奥行(m)0.0605支柱径(Φmm)60.5高さ(m)0.8ビーム径(Φmm)34.0内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
支柱外幅(mm)
ビーム段数(段)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20731264SP-G2-306430003
33,900
33,880
37,268(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20731280SP-G2-203220003
29,700
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20731289SP-G2-152410003
27,800
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20731115CRチエ-ン カナグ 8964ホワイト1030002
28,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20731124CRチエ-ン カナグ 13930.3ホワイト1025002
26,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20731140シヤツクルCS-623.5ホワイト1020002
24,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20731149クルマドメ 1ガタ24ホワイト1015002
21,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20731158クルマドメ 1ガタ D16.5ホワイト1010002
16,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20731167クルマドメ 2ガタ64チャイロ55/ベージK30002
31,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20731176クルマドメ 2ガタ D30.3チャイロ55/ベージK25002
29,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20731185クルマドメ 3ガタ23.5チャイロ55/ベージK20002
27,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20731194クルマドメ 3ガタ D24チャイロ55/ベージK15002
23,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20731210TG-PLL-リング-BL16.5チャイロ55/ベージK10002
17,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20731219TG-PLL-ライン-W64赤/白30002
31,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20731228TG-PLL-ホカンホゴザイセツト30.3赤/白25002
29,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20731237TG-PLL-ジヨイントセツト23.5赤/白20002
27,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20731246TG-PLL-リヨウメンテープセツト24赤/白15002
23,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20731255TP-8P2-10R16.5赤/白10002
17,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする