曜日別特売

門型車止め

門型車止め - 積水樹脂門型車止め - 積水樹脂門型車止め - 積水樹脂

埋め込むだけの簡単施工の門型車止め。連続設置で柵のように使えます。設計不要。いろんな現場に設置ができます。

用途ブレーキ操作ミスからの建物・設備保護、歩道空間への車両進入抑止、歩行者保護内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
質量(g)
材質
幅(mm)
高さ(mm)
径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20731420クルマドメ 1ガタ1型/固定式約10.4本体:溶融亜鉛めっき鋼管(Φ76.3)、静電粉体塗装
再帰反射シート(黄色)
61080076.3
12,100
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20731429クルマドメ 1ガタ D1型D約10.4本体:溶融亜鉛めっき鋼管(Φ76.3)、静電粉体塗装
再帰反射シート(黄色)
61080076.3
31,700
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20731438クルマドメ 2ガタ2型/固定式約8.2本体:溶融亜鉛めっき鋼管(Φ60.5)、静電粉体塗装
再帰反射シート(黄色)
60080060.5
9,200
7,998
8,798(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20731447クルマドメ 2ガタ D2型D/脱着(サヤ管)式約8.2本体:溶融亜鉛めっき鋼管(Φ60.5)、静電粉体塗装
再帰反射シート(黄色)
60080060.5
27,000
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20731456クルマドメ 3ガタ3型/固定式約9.5本体:溶融亜鉛めっき鋼管(Φ76.3)、静電粉体塗装
再帰反射シート(赤色)
80060076.3
10,500
9,498
10,448(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20731465クルマドメ 3ガタ D3型D/脱着(サヤ管)式約9.5本体:溶融亜鉛めっき鋼管(Φ76.3)、静電粉体塗装
再帰反射シート(赤色)
80060076.3
30,100
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする